エスコ
アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口)
ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
仕様
両端ワニ口クリップ
質量(g)
167
ワイヤー長(mm)
914
ワイヤー
Φ4mmワイヤーむき出し
開口幅(mm)
【両端ワニ口クリップ】13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003671
EA991JM-23
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください