エスコ
アースクリップワイヤー (C型xワニ口)
ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
仕様
C型クランプ 、ワニ口クリップ
質量(g)
240
ワイヤー長(mm)
914
材質(ワイヤー部)
スチール
ワイヤー
Φ4mmワイヤーむき出し
開口幅(mm)
【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003655
EA991JM-22
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください