アース棒 (W型)

アース棒 (W型) - エスコアース棒 (W型) - エスコアース棒 (W型) - エスコ

単一式。W型加工により表面積を拡大しております。表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。

材質【本体】SPCC、カッパータイト【リード線】裸軟銅線寸法(mm)【リード線】5.5(mm2)×150サイズ(mm)W型 600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003585EA940AS-72
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする