曜日別特売

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578)

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) - TOWA(東和コーポレーション)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、土木建築業、漁業に。
機械操作、運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様厚さ(mm)1.55グリーン規格【EN511:2006】111材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(1.77MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71006236578-S7/S29.57.72297
オープン
839
923(税込)
当日出荷
71006245578-M8/M308.323.4104
オープン
839
923(税込)
当日出荷
71006261578-L9/L308.524.1107
オープン
839
923(税込)
当日出荷
71006270578-XL10/XL308.725.1115
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする