曜日別特売

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ)

ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) - TOWA(東和コーポレーション)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
内側は保温性に優れた二重ライナー構造で、2層目には柔らかく暖かいボア起毛を施しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、土木建築業、漁業に。
機械操作、運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーン全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(1.77MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71006175566T-8M8/M824ブラウン160
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71006191566T-9L9/L8.325グレー165
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71006200566T-10XL10/XL8.725ネイビー175
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする