ケガキノギス

ケガキノギス - SK(新潟精機)ケガキノギス - SK(新潟精機)ケガキノギス - SK(新潟精機)

・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
・内、外側測定面に超硬チップ付です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・反射しにくいシルバー仕上げです。

用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71005606TVC-15S
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする