デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータ - SK(新潟精機)

・この1本で広範囲測定ができます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
・基準棒3本付です。

用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25内容量1個
注意
※・最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
最大許容誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71005676QEM146-100KPCケース、キースパナ、替アンビルx4本、CR2032、基準棒25mm/50mm/75mm0-100W280×H110×D274806
59,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
71005685QEM146-200KPCケース、キースパナ、替アンビルx4本、CR2032、基準棒100mm/125mm/150mm/175mm100-200W380×H110×D279408
59,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする