山崎実業
小物トレー付き収納ワゴン 2段 タワー ブラック
付属品
六角レンチ スパナ
材質
棚・支柱:スチール(粉体塗装) バスケット・小物トレー:ABS樹脂 キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
6250
耐荷重(kg)
棚1段あたり:10 小物トレー:1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.3×33.6×71.6
内寸法(cm)
バスケット1つあたり:W40.8×D28.8×H12.5 下段バスケット使用時の有効内寸(内底から上段棚下まで):H47.3 小物トレー:W9.5×D28.2×H3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71004109
10184
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください