曜日別特売

小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック

小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック - 山崎実業小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック - 山崎実業小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック - 山崎実業小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック - 山崎実業小物トレー付き下段が棚の収納ワゴン 2段 タワー ブラック - 山崎実業
付属品六角レンチ スパナ材質棚・支柱:スチール(粉体塗装) バスケット・小物トレー:ABS樹脂 キャスター:ナイロンブラック質量(g)4950耐荷重(kg)棚1段あたり:10 小物トレー:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.3×33.6×71.6内寸法(cm)バスケット:W40.8×D28.8×H12.5 下段棚使用時の有効内寸:W39.4×D27.4×H47.8 小物トレー:W9.5×D28.2×H3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7100412710186
オープン
11,500
12,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする