山崎実業
コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ブラック
材質
表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
130
備考
※外ポケットに保冷・保温機能はありません。
耐荷重(kg)
1.5
寸法(cm)
29×5.5×24(ショルダーストラップ含まず)
内寸(cm)
【本体】15.5×5×23【内ポケット】15.5×12.5【外ポケット】15.5×13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71004337
10166
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください