曜日別特売

コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー

コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業コンビニちょい買い保冷&保温バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業
材質表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタールグレー質量(g)130備考※外ポケットに保冷・保温機能はありません。耐荷重(kg)1.5寸法(cm)29×5.5×24(ショルダーストラップ含まず)内寸(cm)【本体】15.5×5×23【内ポケット】15.5×12.5【外ポケット】15.5×13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7100432810165
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする