山崎実業
バッグ収納ラック タワー ブラック
付属品
六角レンチ
色
ブラック
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
ハンガー部:16(フック1つあたり:3 ※但し、合計最大16まで) 棚:5(静止荷重)
表示
[品質]フレーム・棚・フック:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20.6×92.5
内寸(cm)
棚:W76.3×D20 フック下から棚上:H71 棚下:H12 フック開口幅:2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71004091
10158
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください