グリーンクロス
高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50
高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。
高品質で耐久性に優れています。
独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
用途
高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。
厚さ(mm)
0.8
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
1100
表示内容
トラ柄
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71007180
KHST-Y1イエロー
蛍光イエロー
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71007189
KHST-O1オレンジ
蛍光オレンジ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください