曜日別特売

LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯

LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 - DAISHIN(大進)LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 - DAISHIN(大進)LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 - DAISHIN(大進)LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 - DAISHIN(大進)

◆電気代0円 ソーラー充電タイプ
◆省エネ、長寿命のLEDを使用
◆付属のネジやクランプで取り付け可能
◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射
◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能
◆明るさ調整

用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71004371DLS-10T400
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする