曜日別特売

ハンドサンダー

ハンドサンダー - セーフラン安全用品ハンドサンダー - セーフラン安全用品ハンドサンダー - セーフラン安全用品ハンドサンダー - セーフラン安全用品ハンドサンダー - セーフラン安全用品ハンドサンダー - セーフラン安全用品

用途に応じた研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)がセットできます。
持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです。
クリップに挟むだけ!ペーパーの取付や交換が簡単です。
約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP!

用途ヤスリ用ホルダー材質本体:PE、持ち手:EVA、クリップ:亜鉛メッキ鉄黄色質量(g)150寸法(cm)【サンダー面】18.5×9.5(±0.5cm)内容量1個
注意
※研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)は付属しておりません、別途お買い求めください。
※クリップに手指などを挟まない様にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71007241J2724
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする