曜日別特売

排送風機

排送風機 - WIZ'A排送風機 - WIZ'A排送風機 - WIZ'A排送風機 - WIZ'A排送風機 - WIZ'A排送風機 - WIZ'A
用途工場や建設現場での換気や排気などに材質スチールグレー電源電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.7羽根枚数6定格時間(分)20防塵防水性能IP54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)
風圧[50/60Hz](Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003716WZHS-209.525/30180/23062245/295
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
71003725WZHS-3015.565/77500/55070385/450
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする