用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり付属品ステープル付き(12×10mm×100本)適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14色ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105内容量1個