iPad Pro 11インチ M5/M4 対応のガラスフィルムです。
硬度9Hのスクラッチ防止仕様
表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。
光沢仕様の高透明ガラス
光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。
貼り付けやすい自己吸着タイプ
自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。
撥油コーティングで快適なタッチ操作
撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。
【適用型番】
A3357/A3358/A3359/A2836/A2837/A3006
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849

