曜日別特売

iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品

iPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケットiPad A16/第10世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2025 2022 互換品 - メディアカバーマーケット

iPad 11インチ A16/10.9インチ 第10世代 対応のガラスフィルムです。

硬度9Hのスクラッチ防止仕様

表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。

光沢仕様の高透明ガラス

光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。

貼り付けやすい自己吸着タイプ

自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。

撥油コーティングで快適なタッチ操作

撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。
【適用型番】
A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162

用途
・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。
・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。
・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。
・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。
付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad A16:A3354/A3355/A3356、第10世代:A2696/A2757/A2777/A3162適合機種iPad 11インチ A16 (2025年)/10.9インチ 第10世代 (2022年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明内容量1枚
注意
※本製品は iPad A16/第10世代 対応のガラスフィルムです。その他の機種・サイズのiPadには対応しておりません。ご購入前に、必ずお使いの端末のモデル名・モデル番号・インチ数をご確認ください。
※ガラスフィルムはガラス製品のため、強い衝撃や過度な曲げが加わると割れる場合があります。お取り扱いにはご注意ください。
※落下や衝撃による端末本体の破損を完全に防ぐものではありません。
※貼り付けの際は、画面のホコリ・油分・水分をよく拭き取ってから作業してください。ホコリが残っていると、気泡や浮きの原因になります。
※他の保護フィルムやガラスフィルムとの二重貼りは推奨しておりません。厚みや段差により、端末の操作性やケースとの干渉が発生する場合があります。
※ご使用中のケースやカバーの形状によっては、本製品と干渉し、端部が浮いたり剥がれやすくなる場合があります。
※撥油コーティングやスクラッチ防止加工は、日常使用での汚れ・細かなキズを抑えることを目的としたものであり、汚れやキズの付着を完全に防ぐものではありません。
※ご使用のモニターや撮影環境により、商品画像と実際の色味・透明感が若干異なって見える場合があります。
※メーカーの仕様変更により、外観や細部のデザインが予告なく変更される場合があります。
※本製品は互換品であり、Apple社の純正アクセサリではありません。記載の製品名・ブランド名は適合機種の説明のために使用しており、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003951glass-ipad-muji109
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする