曜日別特売

PGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ

PGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ - PGYTECHPGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ - PGYTECHPGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ - PGYTECHPGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ - PGYTECH

2パーツ構造のケージをツイストロックノブで固定する方式により、素早く確実にカメラを着脱可能。
ギア交換が多い撮影現場で重要なスピード性を実現します。
Ruggedなアルミ合金フレームに加え、内蔵ラバーパッドとシリコンレンズカバーを備え、妥協のない堅牢な保護性能を発揮します。
バッテリー、操作ボタン、マイク端子、信号伝達エリアに合わせた精密なカットアウトを施したフルボディ形状で、全面保護とカメラ操作性・通信性能を両立。
多様なマウントオプションにより、横位置(ランドスケープ)撮影や、ライト・マイクなどのアクセサリー装着が可能。高い柔軟性とクリエイティブな拡張性を提供します。
Insta360のクイックリリースマウントを維持しつつ、底部には1/4"-20ねじ穴も搭載。幅広いアクセサリーに対応する高い互換性を確保しています。

付属品Insta360×4 Air用 カメラケージ ×1・レンズカバー ×1・ウインドシールドフォーム ×4(うち2個はケージに装着済み、合計6個)・ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)132×62×21質量(g)55対応機種Insta360 X4 Air アクションカメラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71004915P-61A-020
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする