曜日別特売

充電式LEDライト首輪レッド

充電式LEDライト首輪レッド - デジタルランド

プロ監修の便利アイテム
充電式で電池交換不要

適合犬種:小型~中型犬用電源USB充電式連続使用時間(時間)約1.5~2首廻り(cm)約22~38充電時間(分)40入力電圧5V1A発光パターン3パターン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003987DL-YU281RD
998
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする