曜日別特売

グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き)

グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) - エスコ

ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。

使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55破壊圧力(MPa)80ノズル長(mm)ロックカプラー:30危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010716EA991CD-356300、ロックカプラー:93
オープン
4,900
5,390(税込)
翌日出荷
返品不可
71010725EA991CD-357450、ロックカプラー:93
オープン
5,050
5,555(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする