曜日別特売

グリーンレーザーポインター (充電池セット)

グリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコ

セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインター。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます(夜間時)(※使用環境により異なります。)。照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 最大約200m(夜間時)(※使用環境により異なります)、 電源:単4電池×2本、レーザー種類:可視光半導体レーザー、ボタン数:1ボタン。

材質真鍮、鉄、ポリカーボネート(本体)形状点型本体寸法(mm)Φ13.2×152.5本体質量(g)77波長(nm)515 (緑色光)LED色通電表示:緑色LED使用環境温度(℃)20~35直径(mm)レーザー:6.5レーザー光色グリーン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010077EA780XP-69S
オープン
18,100
19,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする