曜日別特売

グリーンレーザーポインター (充電池セット)

グリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコ

セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。

材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010050EA780XP-36S
オープン
33,000
36,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする