曜日別特売

グリーンレーザーポインター (充電池セット)

グリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット) - エスコ

セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー:約5m、電源 単4電池×2本、レーザー種類:半導体励起固体レーザー、レーザー直径:約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)、ボタン数:1ボタン。

材質真鍮、ポリカーボネート(本体)形状点型・線型・丸形・矢印型本体寸法(mm)Φ13.2×151.5本体質量(g)50波長(nm)515 (緑色光)使用環境温度(℃)20~35レーザー光色グリーン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010068EA780XP-64S
オープン
20,700
22,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする