曜日別特売

グローブホルダー (カラビナ付き)

グローブホルダー (カラビナ付き) - エスコグローブホルダー (カラビナ付き) - エスコグローブホルダー (カラビナ付き) - エスコグローブホルダー (カラビナ付き) - エスコグローブホルダー (カラビナ付き) - エスコグローブホルダー (カラビナ付き) - エスコ

作業用のグローブやヘルメット、タオル、アウトドア用品などの持ち運びに便利なホルダーです。持ち歩きたいものをクリップで挟むだけ。付属のカラビナでバッグやベルトループなどにぶら下げて使うことができます。逆作動式の強力クリップで手袋やタオルなどをしっかりホールド。

材質【カラビナ】アルミ寸法(mm)32×18×134ブラック材質(本体)ポリアセタール質量(g)20ベルト通し幅(mm)25材質(リング)スチール開口幅(mm)~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009858EA638CG-71
オープン
545
600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする