曜日別特売

ケーブルジョイント (雌)

ケーブルジョイント (雌) - エスコケーブルジョイント (雌) - エスコケーブルジョイント (雌) - エスコケーブルジョイント (雌) - エスコケーブルジョイント (雌) - エスコ

ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。

材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71008878EA315-3
オープン
2,930
3,223(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする