曜日別特売

ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコゲートバルブロックアウト - エスコ

鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。

材質サーモプラスチック穴径(Φmm)鍵/8使用温度範囲(℃)-46~177耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010637EA983T-11バルブ:25~76
オープン
3,610
3,971(税込)
翌日出荷
返品不可
71010646EA983T-12バルブ:51~127
オープン
5,490
6,039(税込)
翌日出荷
返品不可
71010655EA983T-13バルブ:100~165
オープン
7,480
8,228(税込)
翌日出荷
返品不可
71010671EA983T-14バルブ:153~254
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
71010680EA983T-15バルブ:203~330
オープン
17,400
19,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする