曜日別特売

コンバーター

コンバーター - エスココンバーター - エスコ

バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。

用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V寸法(mm)120×45×86 (H)質量(g)455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010095EA812JK-36B
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする