曜日別特売

コンパクトセラミックファンヒーター

コンパクトセラミックファンヒーター - エスコ

温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010199EA897CW-37A
オープン
8,250
9,075(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする