エスコ
コンビネーションレンチ (デュアルラチェット)
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71009201
EA614DB-8
6×7.1
8
140
38
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009210
EA614DB-9
6.2×7.1
9
150
43
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009219
EA614DB-11
7.1×8.7
11
165
74
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009228
EA614DB-12
7.2×9.2
12
172
84
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009237
EA614DB-14
9.6×9.7
14
191
117
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009246
EA614DB-15
9.9×10.4
15
200
139
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009255
EA614DB-16
9.1×10.5
16
208
147
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください