曜日別特売

コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)

コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) - エスコ

マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。

材質クロムバナジウム鋼内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009271EA614DC-85×6.5815143
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
71009280EA614DC-116.1×8.21119483
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
71009289EA614DC-147.8×9.414233152
オープン
1,120
1,232(税込)
翌日出荷
返品不可
71009298EA614DC-158×9.915247187
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
71009307EA614DC-168.8×10.316257212
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
71009316EA614DC-189.4×11.218287273
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
71009325EA614DC-199.8×11.219303303
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする