エスコ
コーキングガン (エアー式)
摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
用途
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
アルミ
寸法(mm)
【筒】50×210
全長(mm)
275
質量(kg)
1.12
使用圧力(MPa)
0.2~0.4
空気消費量(L/min)
0~115
サイズ(mm)
【吸入口】Rc (PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71008851
EA123VA-2
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください