曜日別特売

コーキングヘラセット (シリコンゴム付き)

コーキングヘラセット (シリコンゴム付き) - エスココーキングヘラセット (シリコンゴム付き) - エスココーキングヘラセット (シリコンゴム付き) - エスコ

2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。

材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009149EA579AD-6
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする