曜日別特売

コーティング剤 (クリスタルガラス系成分)

コーティング剤 (クリスタルガラス系成分) - エスコ

中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。

成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010269EA922AB-76
オープン
9,980
10,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする