エスコ
コードプロテクター
台車や人が通る場所でのコード保護に適しています。耐久性・耐磨耗性に優れています。工場内や道路でのコードの保護に最適です。参考耐荷重はメーカーでのデータはなし。
材質
特殊弾性樹脂
質量(kg)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
160 ×47 ×4
穴径(mm)
【ケーブル通し穴:D1】Φ40×1【ケーブル通し穴:D2】Φ20×2
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71010391
EA940HA-40
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください