曜日別特売

ストッパー

ストッパー - エスコ
材質焼入鋼質量(g)23寸法F(mm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009831EA637JB-2シングル固定タイプ7.51020
オープン
6,030
6,633(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
71009840EA637JB-11ダブル固定タイプ2.56.525
オープン
6,450
7,095(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする