曜日別特売

スピードコントローラー

スピードコントローラー - エスコスピードコントローラー - エスコスピードコントローラー - エスコ

ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能

用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15内容量1台
注意
※カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010086EA812A-15
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする