エスコ
セットスクリュー
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
12
16
20
25
30
35
40
50
寸法H(mm)
選択してください
11.6
13
15.7
16~28
18
20~38
20.7
27
27.3
35
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71009596
EA637CM-12
焼入鋼
50
30
16~28
M12
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009605
EA637CM-12B
真鍮
50
30
16~28
M12
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009621
EA637CM-16B
真鍮
100
40
20~38
M16
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009630
EA637CN-8
焼入鋼
25
25
11.6
M8
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009639
EA637CN-12
焼入鋼
55
35
15.7
M12
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009648
EA637CN-16
焼入鋼
115
40
20.7
M16
オープン
¥
8,450
¥
9,295
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009657
EA637CN-20
焼入鋼
230
50
27.3
M20
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009666
EA637CN-108
焼入鋼
25
25
11.6
M8
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009675
EA637CN-112
焼入鋼
55
35
15.7
M12
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009691
EA637CN-116
焼入鋼
115
40
20.7
M16
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009700
EA637CN-120
焼入鋼
230
50
27.3
M20
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009709
EA637CN-212
焼入鋼
43
12
18
M12
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009718
EA637CN-216
焼入鋼
149
16
27
M16
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009727
EA637CN-220
焼入鋼
520
20
35
M20
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009736
EA637CN-308
焼入鋼
13
8
13
M8
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009745
EA637CN-312
焼入鋼
43
12
18
M12
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009761
EA637CN-316
焼入鋼
149
16
27
M16
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください