エスコ
ソケット (ステンレス製)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
対辺(mm)
差込角(inch)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71009481
EA618SA-12
ステンレス
32
12
3/8”
20
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
71009490
EA618SA-114
ステンレス (SUS420)
40
14
1/2"
24
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください