曜日別特売

ソケットセット (TORX)

ソケットセット (TORX) - エスコソケットセット (TORX) - エスコソケットセット (TORX) - エスコ

セット点数:8点。

全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009901EA687CX-1A
オープン
2,930
3,223(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする