曜日別特売

ソケットレンチ

ソケットレンチ - エスコソケットレンチ - エスコソケットレンチ - エスコソケットレンチ - エスコ

入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。

材質スチール差込角(inch)1/4”内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009429EA617AB-1
オープン
64,000
70,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする