エスコ
タクティカルコード
水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。ほどよい細さで結びやすく荷物の結束や、ケガした時の応急処置などにも便利です。芯に使われている撚糸も縫い糸や釣り糸としても使えます。耐候性・耐紫外線。
材質
ポリエステル・ナイロン
色
OD
質量(g)
115
使用荷重(kg)
125
構造
4本撚芯
寸法(Φmm×m)
2.4×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71009517
EA628BM-31
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください