曜日別特売

タクティカルコード

タクティカルコード - エスコタクティカルコード - エスコタクティカルコード - エスコ

蓄光素材を使用しており、光を蓄え暗い場所で発光します。水分・紫外線に強く褪色、腐食しません。ほどよい細さで結びやすく荷物の結束や、ケガした時の急処置などにも便利です。芯に使われている撚糸も縫い糸や釣り糸としても使えます。耐候性・耐紫外線。

材質ポリエステル・ナイロン質量(g)60使用荷重(kg)125構造4本撚芯寸法(Φmm×m)2.4×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009526EA628BM-71
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする