曜日別特売

タッカー&ネイラー (バッテリー付き)

タッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコタッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコタッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコタッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコタッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコタッカー&ネイラー (バッテリー付き) - エスコ

テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。

付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプターセット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本質量(kg)1.75適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15本体サイズ(mm)220×82×H215内容量1セット
注意
※バッテリー付きセット。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009140EA575AL
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする