エスコ
タル木止めパイプジョイント
溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
用途
物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に
仕様
止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値)
材質
SS400
使用工具
4mm六角レンチ
表面処理
溶融亜鉛めっき
パイプ寸法(mm)
適合:48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71010515
EA948TF-36
420
60×50×92.5
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010531
EA948TF-37
810
90×95×125
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010540
EA948TF-38
420
60×45×92.5
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
71010549
EA948TF-39
810
95×90×125
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください