曜日別特売

チェーンブロック

チェーンブロック - エスコ

超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。

仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3質量(kg)3.9シルバー長さ(m)手鎖:4.5揚程(m)5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)150手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14昇降移動距離手鎖(mm/m)67荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010707EA987-5A
オープン
51,800
56,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする