曜日別特売

PE手洗いユニットL10N

PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業PE手洗いユニットL10N - 旭ハウス工業

屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1~3人用にカスタマイズ可能!

用途
・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)
・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)
・前後2ヶ所の排水口で排水可能
・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)
・運びやすい持ち手付き
・クランプなどで養生可能
・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。
※清水補給は不要となります
質量(kg)24高さ(mm)1358材質(本体)ポリエチレンタンク容量(L)汚水/220、清水/80内容量1台
注意
※養生部材は付いておりません
※地域限定商品の為、北海道・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
710109171人用(L10N-1)840550
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
710109262人用(L10N-2)921626
オープン
134,980
148,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
710109353人用(L10N-3)921745
オープン
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする