曜日別特売

Clockwork PicoCalc kit

Clockwork PicoCalc kit - ClockworkClockwork PicoCalc kit - ClockworkClockwork PicoCalc kit - ClockworkClockwork PicoCalc kit - ClockworkClockwork PicoCalc kit - ClockworkClockwork PicoCalc kit - Clockwork

ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。
ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。
ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。
【内容物】
・ClockworkPi v2.0 メインボード
・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)
・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)
・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)
・デュアルスピーカー
・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー
・強化ガラスカバー
・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード

その他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー内容量1台
注意
※18650 バッテリーは付属しません。
※【組み立て時の注意】
※組み立て時に液晶パネルが動いてしまう場合があり、その状態でカバーを閉じようとすると、液晶パネルが破損する恐れがあります。
※組み立ての際は、テープをご用意いただき、前面カバーに液晶パネルを固定してから作業を進めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71011328PCH264B
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする