高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。
基板を複数枚使用することで他出力が可能です。
型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、
型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。
出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。
外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。
スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。
電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)
出力制御用イネーブル端子があります。
R oH S対応製品です。
基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。
5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。